Testheveder IGNITE TRION, Típus: M/XXL

Cikkszám: 098107 M/XXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártói méret M / XXL
Csípőkörfogat 800 – 1300 mm
Súly 2,48 kg
Termék fajtája Testheveder

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 098107 M/XXL
EAN / GTIN 4030281305026
Gyártó száma G-1131-M-M/XXL
Gyártó/felelős személy SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Leírás

Kivitel:

Ignite Trion. Nagy teljesítményű teljes testheveder. Funkcionális és ergonomikus az aszimmetrikus csípőpárnának és a behajtható tartófüleknek köszönhetően EN 358 szerint, melyek lehetővé teszik a zavartalan munkavégzést. Az új rendszer megakadályozza a hevederpánt véletlen meglazulását. Extra hurokkal. Különösen alkalmas magas raktárban történő felhasználáshoz.
Új Ignite heveder sorozat olyan kifinomult részletekkel, mint a váll- és lábpárna, kiváló minőségű Oktalock zárakkal mindkét rész egyenletes terheléséhez. Hevederpánt felcsévélés a zavartalan munkavégzéshez, valamint zuhanásjelzővel. Max. megengedett súly: 140 Kg.

Felhasználás:

Homlokzatokon, állvány-, acélszerkezet gyártásnál, emelhető munkaállványon végzett munka, állandó zuhanásvédelem.

Szabvány:

EN 361
További EN 358 szerint tanúsítással.