Testheveder IGNITE ION, Típus: M/XXL

Cikkszám: 098104 M/XXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártói méret M / XXL
Csípőkörfogat 800 − 1100 mm
Súly 1,2 kg
Termék fajtája Testheveder

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 098104 M/XXL
EAN / GTIN 4030281222255
Gyártó száma G-1130-M/XXL
Gyártó/felelős személy SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Leírás

Kivitel:

Új Ignite heveder sorozat olyan kifinomult részletekkel, mint a váll- és lábpárna, kiváló minőségű Oktalock zárakkal mindkét rész egyenletes terheléséhez. Hevederpánt felcsévélés a zavartalan munkavégzéshez, valamint zuhanásjelzővel. Max. megengedett súly: 140 Kg.
Ignite Ion. Felhasználóbarát és magától értetődő univerzális heveder nagyon jó illeszkedéssel. Két textil fő rögzítési pont narancssárga színben, valamint egy alumínium hátsó fül. A heveder könnyen meghúzható és beállítható.

Felhasználás:

Homlokzatokon, állvány-, acélszerkezet gyártásnál, emelhető munkaállványon végzett munka, állandó zuhanásvédelem.

Szabvány:

EN 361