Testheveder CS 2, Típus: UNI

Cikkszám: 098100 UNI
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártói méret egy méretben
Csípőkörfogat 750 − 1200 mm
Súly 0,88 kg
Termék fajtája Testheveder

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 098100 UNI
EAN / GTIN 4030281085621
Gyártó száma G-0902
Gyártó/felelős személy SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Leírás

Kivitel:

CS2. A klasszikus univerzális eszköz a testhevederek között. Két poliészter mellső füllel és egy acél hátoldali füllel. Sokoldalúan használható az egyszerű egységes méret következtében. Egyszerűen és gyorsan felvehető.

Szabvány:

KAMPÓS POFA 361