Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Automata hegesztőmaszk 3M™Speedglas™ 10 V

Cikkszám: 097905 BLACK

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 3M™Speedglas™ 10
Típus BLACK
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Energiaellátás Elemes
Kapcsolási idő világosról sötétre 0,1 ms
Kapcsolási idő világosról sötétre 40 ms - 250 ms
Osztályozás EN 379 szerint 1 / 2 / 2 / 2
Termék fajtája Hegesztőmaszk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097905 BLACK
Gyártó száma 7100166710
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Belépő modell változtatható automata hegesztő szűrővel és 3 érzékenységi fokozattal. A robusztus maszk megbízható védelmet nyújt és jól használható alkalmankénti hegesztési munkákhoz, mint pl. karbantartási munkák. Kényelmes fejpánttal és cserélhető előtétüvegekkel. Jól kombinálható más egyéni védőeszközökkel, mint pl. védőszemüveg vagy légzésvédő maszk. Sötét védelmi fokozatok: 10 – 12. Világos fokozat: 3. 3 V lítium elem (élettartam 1.500 óra). Hegesztő szűrő látómező: 44 × 93 mm.

Felhasználás:

MIG- / MAG- és elektróda hegesztés

Szabvány:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT