Villanyszerelő víztiszta rostély CROSS®LINE E-VISIER, Lencse anyaga: PC

Cikkszám: 097898 PC
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse anyaga Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Lencse anyaga: Polikarbonát
  • UV védelem: Standard

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse színezése víztiszta
Lencse jelölése 2C-1,2 SH 1 BT 9 KN
Lencse anyaga Polikarbonát
UV védelem Standard
Termék fajtája Rostély

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097898 PC
EAN / GTIN 4018395160953
Gyártó/felelős személy Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Leírás

Kivitel:

CROSS®Line E rostély nagy elektromos feszültség alatt végzett munkához max. 1000 V-ig. Víztiszta polikarbonát lekerekített szélekkel és 155 g csekély súllyal. A rostély a külső oldalon karcálló bevonattal és a belső oldalon párásodásgátló bevonattal rendelkezik. A rostély a 097848 sz. CARRIER sisakrögzítővel helyezhető fel a villanyszerelő védősisakokra.

Szabvány:

EN 166; EN 170; GSET29:2005

Alkalmazható:

Schuberth Cross® Guard és Cross® Electric munkavédelmi sisakok (097804, 097809 sz.) a 097848 sz. CARRIER sisakrögzítővel.