Védősisak EuroGuard, Szín: YELLOW

Cikkszám: 097802 YELLOW
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Bőségállítás: Forgózár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék YELLOW
Méret 53 cm - 61 cm
Sisakhéj anyaga HDPE
Súly 340 g
Bőségállítás Forgózár
Hidegállóság -20-ig °C
Termék fajtája Védősisak

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097802 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057466
Gyártó száma 2602002450
Gyártó/felelős személy Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Leírás

Kivitel:

Könnyű biztonsági sisak nagy sűrűségű polietilénből, a duplafalú belső profilnak köszönhetően nagyobb oldalmerevséggel. Jól használható szabadtéren és −20 °C-ig alacsony hőmérsékleten.A nagy homlokfelület 5 x 5 cm-es feliratozható felületet kínál. Szabályozható oldalsó szellőzővel.
  • 6 pontos hevederpánt, állítható magasságú
  • 30 mm Euro-Slot rögzítő
  • Öko bőr izzadság felszívó pánt
  • Egyenes alak csapadékelvezetővel
  • Forgózárral

Felhasználás:

Építőipar, magas- és mélyépítés.

Szabvány:

DIN EN 397

Alkalmazható:

Fülvédő 097753; 097756 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek