Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Tisztasági készlet Peltor™-hez, Típus: X1

Cikkszám: 097764 X1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Peltor™ Optime™
Termék fajtája Egészségügyi készlet fülvédőhöz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097764 X1
EAN / GTIN 4046719700578
Gyártó száma 7000104045
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

A fülvédőkhöz való egészségügyi készletek nem csak a higiéniát szolgálják, a fülvédő ház védőhatását is megőrzik. Az elhasználódott tömítőgyűrűk és csillapító párnák cseréjével hosszú távon megőrizhető a védőhatás. Ez meghosszabbítja az élettartamot, amely csökkenti az új beszerzések száma. Ezen kívül a rendszeres cserével jelentősen csökken a szennyeződések általi fertőzés veszélye.

Alkalmazható:

097755 sz. X1 méretű, 097756 sz. X1 méretű Peltor™ X1 fülvédőhöz, és 097752 sz. 1 méretű Peltor™ Optime™ II-höz.

Tartalom:

1 pár tömítőgyűrű, 1 pár szigetelő párna.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek