Fülvédő Peltor™ X sorozat, Típus: X2

Cikkszám: 097755 X2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Peltor™ X sorozat
Gyártó jelölése X2
SNR érték (szigetelő érték) 31 dB(A)
Termék fajtája Fülvédő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097755 X2
EAN / GTIN 4046719719709
Gyártó száma 7000103989
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

A 3M™ Peltor™ X sorozatú fülvédője biztonságosan véd a zajtól és ezen felül ergonómia, esztétikus megjelenés, modern design és hosszú élettartam jellemzi. A karcsú felépítés ellenére a fülvédő maximális szigetelést biztosít. A könnyű, dupla héjú tokok nagyon kényelmes viseletet biztosítanak.
Közepes csillapítás, karcsú alak. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

Figyelem:

Tisztasági készletek külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek