Füldugó készlet, 100 pár LASER TRAK®, Típus: 100

Cikkszám: 097565 100
Ár beállítása 100 Pár (0,83 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LASER TRAK®
Gyártó jelölése Laser Trak
SNR érték (szigetelő érték) 34 dB(A)
Füldugó anyaga Poliuretán
Tartalom 100 pár
Csomagolás páronként
Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097565 100
EAN / GTIN 033552000020
Gyártó száma 3301167
Gyártó/felelős személy Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Leírás

Kivitel:

A poliuretán habszivacsból készült jól látható és fémdetektálható füldugó egyenletesen kitágul a hallójáratban és kellemes viselési érzetet biztosít. A vasmentes fém szemeknek köszönhetően a füldugó mágneses ellenőrzéssel detektálható, ezen felül a feltűnő élénk szín segíti a végső optikai ellenőrzést. SNR = 34 dB (H = 35 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek