Füldugó készlet, 100 pár 1110, Típus: 100

Cikkszám: 097555 100
Ár beállítása 100 Pár (0,45 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 100 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 1110
SNR érték (szigetelő érték) 35 dB(A)
Füldugó anyaga Poliuretán
Tartalom 100 pár
Csomagolás páronként
Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097555 100
EAN / GTIN 4001895874826
Gyártó száma 7100100638
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Az 1110 füldugó hipoallergén poliuretán habszivacsból készült. Sima és szennytaszító felület. A kúpos alak jó illeszkedést és magas szigetelőértéket garantál, mely megbízható védelmet nyújt nagy zajterhelés esetén. SNR = 35 dB (H = 33 dB, M = 33 dB, L = 31 dB).