{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szenzor gázfajtához | Kén-dioxid | |
| Méréstartomány | 0 ppm - 100 ppm | |
| Riasztási küszöb A1/A2 | 0,5 / 1,0 ppm | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| Elem típusa | Mignon, AA | |
| Kémiai összetétel | Lithium thionyl chloride | |
| IP védettségi osztály | IP 68 | |
| Termék fajtája | Egy gázt jelző készülék |
| Cikkszám | 097198 SO2 | |
| EAN / GTIN | 4026056020522 | |
| Gyártó száma | 8326323 | |
| Gyártó/felelős személy | Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com |