Korrekciós védőszemüveg

Cikkszám: 096814 1.5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 064 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Dioptria száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • UV védelem: standard
  • Keret tulajdonságai: Állítható szárhossz
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse jelölése 2C-1,2 HO 1 FT
Keret jelölése HO EN166 FT CE
UV védelem standard
Keret tulajdonságai Állítható szárhossz
Lencse anyaga Polikarbonát
Dioptria száma 1,5
Termék fajtája Korrekciós védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 096814 1.5
EAN / GTIN 4045197959171
Gyártó száma 096814 1.5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Sportos, két lencsés védőszemüveg integrált dioptria korrekcióval három különböző vastagságban. Különösen jól használható olvasáshoz vagy precíz, aprólékos munkavégzéshez. Rugalmas orrpánttal és kihúzható szemüveg szárakkal.
A lencse bevonata karcolásoknak enyhén ellenáll, azonban nem éri el az EN166 (K jelölés) szerinti teljes karcállóságot.
Korrekció + 1,5 dpt.

Szabvány:

EN 166; EN 170

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a szemet akár 45 m/s alacsony energiájú részecskék ütése ellen.
  • Egyéni védőeszközként használható precíz aprólékos munkavégzésnél és +1.5 dpt, +2.0 dpt és +2.5 dpt olvasó szemüveg.
  • -5C és +55C közötti hőmérsékleteken használható.
  • Extrém hőmérséklet mellett nagy sebességgel repülő részecskék ellen szükséges védelem esetén arra kell figyelni, hogy a védőszemüveg közvetlenül jelölve legyen T betűvel az ütközési intenzitás betűi, vagyis az FT, BT vagy AT után.
  • Ha az ütközési intenzitás betű után nem T betű következik, a védőszemüveget csak szobahőmérsékleten használja nagy sebességű részecskék ellen.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem véd a veszélyes intenzitású infravörös és UV sugarak, kémiai, termikus és elektromos veszélyek ellen.
  • Nem helyettesíti a szemüvegesek számára egyedileg beállított korrekciós védőszemüveget.
  • Ne használja autóvezetés, kerékpározás és a közúti közlekedés közben.
  • Ne hordja másik szemüvegen.
  • A védőszemüvegek alkatrészei nem cserélhetőek ki vagy azok nem helyettesíthetőek egymással.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek