Fejpánt teljes látómezős védőszemüveghez, Típus: BAND

Cikkszám: 096401 BAND
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
299 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szemüveg tartópánt

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 096401 BAND
EAN / GTIN 4067263528104
Gyártó száma 096401 BAND
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Cserélhető fejpánt a 096400 sz. teljes látómezős védőszemüveghez. A rugalmas fejpánt az egyedi fejméretnek megfelelően bővíthető vagy szűkíthető, és tökéletesen szoros illeszkedést és ugyanakkor nagyon kényelmes viseletet biztosít.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Kül- és beltéri használathoz.
  • -5°C és +55°C közötti hőmérsékleteken használható.

Rendeltetésellenes használat
  • Egyik alkatrész sem cserélhető vagy helyettesíthető egymással.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.
  • Sporttevékenységekhez és biztonságos sportoláshoz nem alkalmas.
  • Nem alkalmas hegesztési munkákhoz, elektromos karbantartási munkákhoz, acél köszörüléséhez vagy más nehéz munkavégzéshez.
  • Ne használja esőben vagy hóban végzett tevékenységekhez.