Korrekciós védőszemüveg SecureFit™ 400 Reader

Cikkszám: 096206 2.5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
257 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Dioptria száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • UV védelem: standard
  • Keret tulajdonságai: Párnázott szár; Beállítható orrpárnák
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SecureFit™
Lencse jelölése 2C-1,2 3M 1 FT
Keret jelölése 3M EN166 FT CE
UV védelem standard
Keret tulajdonságai Párnázott szár; Beállítható orrpárnák
Lencse anyaga Polikarbonát
Dioptria száma 2,5
Termék fajtája Korrekciós védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 096206 2.5
EAN / GTIN 078371665142
Gyártó száma 7100114613
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Komfort védőszemüveg integrált olvasó lencsefelülettel három különböző vastagságban a precíz aprólékos munkához. A védőszemüveg rendelkezik SecureFit™ 400 kényelmi jellemzőivel, mint a nagyon könnyű, csupán 19 g súly, a 3M™ szárszorítás elosztási technológia, a beállítható orrpánt és a párnázott szárvégek.
Korrekció + 2,5 dpt.

Szabvány:

EN 166; EN 170

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek