Hideg elleni védőkesztyű pár Tegera® 7798, Kesztyűméret: 9

Cikkszám: 094826 9
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    46,37 € / 1 Pár
  • 6 Pár -től/tól
    38,64 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Vízálló EN ISO 15383 szerint (EN511); EN 511

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Érintőképernyőhöz alkalmas
Tartalom 1
Felhasználás többször használatos
Kesztyűméret 9
Felhasználási terület Univerzális
Szabvány Vízálló EN ISO 15383 szerint (EN511); EN 511
EN 388 2111X
EN 511 111
Hordozóanyag Teljes barkás kecskebőr
Bevonat változat nincs bevonat
Festék fekete / sárga
Kesztyű típus Hideg elleni védőkesztyű
Termék fajtája Hideg elleni védőkesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094826 9
EAN / GTIN 7340118347189
Gyártó száma 7798-9
Gyártó/felelős személy Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Leírás

Kivitel:

Tegera® 7798. Bélelt hideg elleni védőkesztyű teljes barkás kecskebőrből. Az élénk szín jobb láthatóságot biztosít. Érintőképernyős munkavégzéshez alkalmas.

Felhasználás:

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

Szabvány:

EN 388; EN 511

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.