{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | AlphaTec® | |
| Tartalom | 1 | |
| Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint | |
| Kesztyűméret | 8 | |
| EN 374 | A típus (AKLMPT) | |
| Vegyszereknek ellenáll | AKLMPT | |
| EN 388 | 3121B | |
| Anyag | Természetes gumilatex | |
| Hordozóanyag | Latex | |
| AQL | 0,65 | |
| Felhasználási terület | Univerzális; Heavy Duty | |
| Hossz | 610 mm | |
| Vastagság | 1,5 mm | |
| Festék | fekete | |
| Felhasználás | többször használatos | |
| Súly | 279 g | |
| Vágásvédelmi kategória | B | |
| Védelmi kategória | III. kategória | |
| Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű | |
| Bevonat | Természetes gumilatex | |
| Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |
| Cikkszám | 094738 8 | |
| EAN / GTIN | 076490443146 | |
| Gyártó száma | ME108/7.5 | |
| Gyártó/felelős személy | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |