Vágásálló és hővédelmi kesztyű pár ActivArmr 70-765, Kesztyűméret: 9

Cikkszám: 094622 9
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    31,01 € / 1 Pár
  • 12 Pár -től/tól
    25,84 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Vágásvédelmi kategória: D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Megerősített hüvelykujj hajlat; Lángálló, X fokozat
EN 388 4X43D
EN 407 X1XXXX
Érintkező hő max. 200 °C
Hordozóanyag Nylon, akril, Kevlar®
Bevonat változat nincs bevonat
Festék szürke / zöld
Felhasználás többször használatos
Hossz 235 mm
Tartalom 1
Kesztyűméret 9
Mosás 40 °C színes ruha
Felhasználási terület Univerzális; Heavy Duty
Kötéstechnológia 10G
Vágásvédelmi kategória D
Súly 88,7 g
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Hővédelmi kesztyűk
Termék fajtája Hővédelmi kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094622 9
EAN / GTIN 10076490440241
Gyártó száma 70-765/9
Gyártó/felelős személy Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Leírás

Kivitel:

Vantage® 70-765. Kevlar® vágás elleni védőkesztyű  a tenyérfelületen kiváló minőségű bőrrel kombinálva. Megerősített hüvelykujjal és az ujjak hátoldalán varrással a nagyobb vágásvédelem érdekében. Alkalmas munkadarabok (pl. lemezek) levételéhez hegesztő robotos munkaállomásoknál.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.