Kesztyű pár Pro Cut E, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094605 7
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    10,64 € / 1 Pár
  • 12 Pár -től/tól
    8,87 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
2 169 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes; Megerősített hüvelykujj hajlat
  • Kötéstechnológia: 13G
  • Vágásvédelmi kategória: E

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes; Megerősített hüvelykujj hajlat
Kötéstechnológia 13G
Szárítás szárítás levegőn
EN 388 4X42E
Hordozóanyag HPPE
Bevonat vizes bázisú PU/nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási terület Univerzális
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 7
Hossz 255 mm
Felhasználás többször használatos
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Vágás elleni védőkesztyű
Vágásvédelmi kategória E
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094605 7
EAN / GTIN 4062406132859
Gyártó száma 094605 7
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

HOLEX Pro Cut E. Varrat nélkül kötött vágás elleni védőkesztyűk extrém vágási veszélyekkel szembeni védelemhez. PU nitrilhab bevonat nagyon jó fogásbiztonsághoz olajos és nedves munkakörnyezetben is. Megerősített hüvelykujj hajlattal a hosszabb élettartam érdekében.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a kezeket a mechanikai kockázatoktól, horzsolásoktól, ütésektől és egyéb felületi sérülésektől.
  • Optimális védőhatás csak a védendő terület teljes lefedettsége esetén biztosított. Záró védőkesztyű esetén ellenőrizze, hogy a zár megfelelően szorosak-e. A védőkesztyű nem csúszhat. Válasszon megfelelő kesztyűméretet.
  • Precíziós munkavégzéshez olajos és nedves munkakörnyezetben.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem védenek a kémiai, mikrobiológiai, termikus, elektromos, vágási veszélyekkel szemben.
  • Ne használja forgó gépalkatrészek közelében.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.