Kesztyű pár Tegera® 450, Kesztyűméret: 9

Cikkszám: 094562 9
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    16,69 € / 1 Pár
  • 12 Pár -től/tól
    13,91 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
362 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kötéstechnológia: 13G
  • Vágásvédelmi kategória: C

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Kötéstechnológia 13G
EN 388 4X44C
EN 407 X1XXXX
Hordozóanyag Nylon, üvegszál
Bevonat Nitrilhab
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási terület Univerzális
Festék fekete
Kesztyűméret 9
Érintkező hő max. 100 °C
Hossz 220 mm
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Vágás elleni védőkesztyű
Vágásvédelmi kategória C
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094562 9
EAN / GTIN 7392626073357
Gyártó száma 450/9
Gyártó/felelős személy Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Leírás

Kivitel:

Tegera® 450. Robusztus kesztyű nitrilhab mintával a biztos fogás érdekében nagy vágási kockázatú, enyhén olajos alkatrészeknél. Ideális kemény munkafeltételek melletti használathoz szennyeződéstől veszélyeztetett környezetben. CRF technológia a nagyon finom tapintás érdekében.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.