Kesztyű pár uvex phynomic airLite B ESD, Kesztyűméret: 9

Cikkszám: 094467 9
Kedvezmény
22,26 €
Ár / 1 Pár
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    9,96 € 22,26 € / 1 Pár
  • 10 Pár -től/tól
    8,30 € 18,55 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: Érintőképernyőhöz alkalmas
  • Kötéstechnológia: 18G
  • elektrosztatikus tulajdonság: DIN EN 16350 szerinti ESD bevizsgálással
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vágásvédelmi kategória: C

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Érintőképernyőhöz alkalmas
Kötéstechnológia 18G
elektrosztatikus tulajdonság DIN EN 16350 szerinti ESD bevizsgálással
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 3X42C
Hordozóanyag Dyneema®Diamond, poliamid, elasztán, karbon
Bevonat Nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási terület Pontosság
Festék kék / antracit
Kesztyűméret 9
Súly 56 g
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Vágás elleni védőkesztyű
Vágásvédelmi kategória C
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094467 9
EAN / GTIN 4048612064023
Gyártó száma 6008409
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Kivitel:

uvex phynomic airLite sorozat. Különösen könnyű vágás elleni védőkesztyű, mely ergonomikusan illeszkedik és kényelmes viselet. Optimálisan alkalmas olyan tevékenységekhez, melyeknél fontos a nagyon finom tapintásérzet. Mind ESD, mind robbanásveszélyes területeken is használható. Bőrgyógyászatilag tesztelt (proDERM®) és mentes mindenféle gyorsítótól. Az airLite Aqua polimer bevonatnak köszönhetően biztosított a jó szellőzés.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezet az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.