Kesztyű pár Tegera® 9140, Kesztyűméret: 9

Cikkszám: 094388 9
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    21,80 € / 1 Pár
  • 6 Pár -től/tól
    18,17 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: tépőzár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 6
Kesztyű tulajdonságai tépőzár
EN 388 1121X
Hordozóanyag Poliészter/ műbőr
Bevonat változat nincs bevonat
Felhasználási terület Univerzális
Festék szürke / fekete / sárga
Kesztyűméret 9
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Anyag Szintetikus bőr
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094388 9
EAN / GTIN 7392626027343
Gyártó száma 9140 GR.9
Gyártó/felelős személy Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Leírás

Kivitel:

Tegera® 9140. Vékony szintetikus bőrből készült kesztyű (0,5 mm Microthan®), bélés nélkül. Poliészter kézfej jól szellőző felülettel. Rövid modell megerősített mutatóujjal és tépőzárral.

Szabvány:

EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
Különösen szűk szabású. Egy mérettel kisebbnek tűnik.