Kesztyű pár Tegera® OIL GRIP 8853, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094383 7
Új termék
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    10,72 € / 1 Pár
  • 6 Pár -től/tól
    8,93 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
241 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Kesztyű tulajdonságai: Érintőképernyőhöz alkalmas
  • EN 374: C (J) típus
  • Kötéstechnológia: 18G
  • Szabvány: EN 407

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Kesztyű tulajdonságai Érintőképernyőhöz alkalmas
EN 388 4111X
EN 407 X1XXXX
EN 374 C (J) típus
Hordozóanyag Újrahasznosított poliészter
Bevonat Nitril, nitrilhab
Felhasználási terület Precíz; univerzális
Kötéstechnológia 18G
Szabvány EN 407
Felhasználás többször használatos
Termék fajtája Univerzális kesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094383 7
EAN / GTIN 7340118471815
Gyártó száma 8853-7
Gyártó/felelős személy Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Leírás

Kivitel:

Tegera® OIL GRIP 8853. A meghosszabbított szárral és teljes bevonattal rendelkező vízálló kesztyű kiváló fogást biztosít. A 18G kötött anyag több mint 90%-ban újrahasznosított poliészterből készül és jó tapintásérzetet biztosít. Olajoknak és zsíroknak ellenáll. Kiváló C típusú vegyszervédelemmel. Ezenkívül a kesztyű érintőképernyővel kompatibilis, OEKO-TEX tanúsítvánnyal rendelkezik, és 100 °C-ig ellenáll az érintkező hőnek.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek