Kesztyű pár Tegera® 877, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094313 7
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    4,92 € / 1 Pár
  • 6 Pár -től/tól
    4,10 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: Érintőképernyőhöz alkalmas
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Kötéstechnológia: 18G

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai Érintőképernyőhöz alkalmas
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Gyártó jelölése TEGERA 877
EN 388 3120X
Hordozóanyag Nylon
Bevonat PU
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási terület Pontosság
Festék kék / fekete
Kesztyűméret 7
Kötéstechnológia 18G
Felhasználás többször használatos
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094313 7
EAN / GTIN 7340118397979
Gyártó száma 877-7
Gyártó/felelős személy Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Leírás

Kivitel:

Tegera® 877. Rendkívül vékony a kényelmes viselet és a maximálisan finom tapintásérzet érdekében. Antisztatikus kesztyű ESD felhasználáshoz. Érintőképernyő kezeléséhez is alkalmas.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezet az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.