Kesztyű pár, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094271 7
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
2 472 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes
  • Kötéstechnológia: 13G

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes
EN 388 2121X
Hordozóanyag Poliamid
Bevonat Latex
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási terület Univerzális
Hossz 255 mm
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 7
Kötéstechnológia 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094271 7
EAN / GTIN 4045197884107
Gyártó száma 094271 7
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kesztyű érdesített latex bevonattal a kiváló csúszásmentesség és fogásbiztonság érdekében száraz és nedves munkakörnyezetben. Olajos alkatrészekhez való használathoz nem alkalmas. Különösen alkalmas üveg mozgatásához, áruátvételhez, hulladék hasznosításhoz, építőiparhoz, kertészeti munkákhoz.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a kezeket a mechanikai kockázatoktól, horzsolásoktól, ütésektől és egyéb felületi sérülésektől.
  • Optimális védőhatás csak a védendő terület teljes lefedettsége esetén biztosított. Záró védőkesztyű esetén ellenőrizze, hogy a zár megfelelően szorosak-e. A védőkesztyű nem csúszhat. Válasszon megfelelő kesztyűméretet.
  • 094283, 094287 sz.: Száraz és enyhén nedves vagy olajos környezetben végzett munkához. 094271 sz.: Száraz és nedves környezetben végzett munkához.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem védenek a kémiai, mikrobiológiai, termikus, elektromos, vágási veszélyekkel szemben.
  • Ne használja forgó gépalkatrészek közelében.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.
  • 094271 sz.: Olajos alkatrészekhez való használathoz nem alkalmas.