Kesztyű pár 6230, Kesztyűméret: 6

Cikkszám: 094236 6
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
2 203 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: Érintőképernyőhöz alkalmas
  • Kötéstechnológia: 13G
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai Érintőképernyőhöz alkalmas
Kötéstechnológia 13G
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Felhasználás többször használatos
Illeszkedés
EN 388 3141X
Hordozóanyag Nylon/karbon
Bevonat PU
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási terület Pontosság
Festék fehér / szürke
Bevonat anyaga PU
Kesztyűméret 6
Súly 14 g
EN 388 kopásállóság 4
EN 388 vágással szembeni ellenállás 1
EN 388 továbbszakadási ellenállás 3
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás 1
Szilikonmentes nem
DMF mentes nem
Tapintási érzet nagyon jó
Nedves fogás mérsékelt
Olajos fogás mérsékelt
Hővédelem nem alkalmas
Szellőzés
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája ESD kesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094236 6
EAN / GTIN 4059904093768
Gyártó száma 6230/6
Gyártó/felelős személy AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Leírás

Kivitel:

6230. Antisztatikus kesztyű ESD felhasználáshoz. Érintőképernyő kezeléséhez is alkalmas.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Figyelem:

Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezet az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.