Hegesztő karvédő pár, Típus: 53

Cikkszám: 094141 53
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    19,38 € / 1 Pár
  • 5 Pár -től/tól
    16,15 € / 1 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
814 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: KAMPÓS POFA 407

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 530 mm
Vastagság 1
Szabvány KAMPÓS POFA 407
Anyag Hasított marhabőr
Termék fajtája Hegesztő karvédő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094141 53
EAN / GTIN 4067263102663
Gyártó száma 094141 53
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hegesztő karvédő hasított marhabőrből KEVLAR® varrásokkal. Bőr vastagsága kb. 1 mm. Tépőzárral és rugalmas
ujjpánttal. Teljes hossz: 53 cm.

Felhasználás:

Munkavédelmi hegesztőkesztyűkkel kombinálva.

Szabvány:

EN 11611:2015, 2/A1 kategória

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Védelmet nyújt a hegesztés során az azonosított hegesztési veszélyek ellen, beleértve a lángokat, a fröccsenő olvadt anyagokat, a sugárzó hőt és a rövid idejű áramütést.
  • Az áramütés vagy az áram alatt lévő alkatrészek fokozott kockázata esetén az EN ISO 11611 szabvány szerint további elektromos szigetelésre van szükség az akár 100 V = (DC) áram alatt lévő elektromos vezetékek elleni védelem érdekében.

Rendeltetésellenes használat
  • Soha ne tegye forró felületre.
  • Nem véd tartós magas feszültségtől.
  • Nem véd az ütközésveszélytől.
  • Nem véd robbanékony anyagok vagy maró folyadékok ellen.
  • Ne merítse vízbe.
  • Ne használja, ha az éghető anyagokkal szennyezett.
  • Ne használja magas oxigéntartalmú helyiségekben.
  • Az elektromos védelem csökken, ha a ruhák nedvesek, piszkosak vagy izzadtak.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.