{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kesztyű tulajdonságai | Lángálló, 4 fokozat | |
| Felhasználás | többször használatos | |
| Hossz | 320 mm | |
| Hordozóanyag | Teljes barkás kecskebőr | |
| Bevonat változat | nincs bevonat | |
| Tartalom | 1 | |
| Anyag | Teljes barkás kecskebőr | |
| Felhasználási terület | Heavy Duty | |
| Kesztyűméret | 10 | |
| Érintkező hő max. | 100 °C | |
| EN 388 | 3121X | |
| EN 407 | 412X4X | |
| EN 12477 | B típus | |
| Hegesztési eljárás | WIG | |
| Védelmi kategória | III. kategória | |
| Kesztyű típus | Hegesztő kesztyű | |
| Festék | sárga / fehér | |
| Szabvány | EN 407 | |
| Termék fajtája | Hegesztő kesztyű |
| Cikkszám | 094125 10 | |
| EAN / GTIN | 7340118312637 | |
| Gyártó száma | 11CVA GR.10 | |
| Gyártó/felelős személy | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |