Driver bőrkesztyű pár, bélelt, Kesztyűméret: 8

Cikkszám: 094062 8
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    7,90 € / 1 Pár
  • 12 Pár -től/tól
    6,58 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
604 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Hordozóanyag Marha színbőr
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes
Bevonat változat nincs bevonat
Súly 110 g
Anyag Szín marhabőr
Kesztyűméret 8
Hossz 260 mm
Vastagság 0,9
EN 388 3133X
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Driver kesztyűk
Felhasználási terület Univerzális
Festék fehér
Termék fajtája Driver kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094062 8
EAN / GTIN 4045197890528
Gyártó száma 094062 8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Szín marhabőr sofőr kesztyű jó illeszkedéssel és fogásbiztonsággal. Optimálisan tart a kézfejnél lévő bevarrott guminak köszönhetően.
A kesztyű belső oldala teljesen bélelt.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a kezeket a mechanikai kockázatoktól, horzsolásoktól, ütésektől és egyéb felületi sérülésektől.
  • Optimális védőhatás csak a védendő terület teljes lefedettsége esetén biztosított. Záró védőkesztyű esetén ellenőrizze, hogy a zár megfelelően szorosak-e. A védőkesztyű nem csúszhat. Válasszon megfelelő kesztyűméretet.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem védenek a kémiai, mikrobiológiai, termikus, elektromos, vágási veszélyekkel szemben.
  • Ne használja forgó gépalkatrészek közelében.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.