Kesztyű pár Szín marhabőr, Kesztyűméret: 11

Cikkszám: 094055 11
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    5,35 € / 1 Pár
  • 12 Pár -től/tól
    4,46 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
14 116 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Hordozóanyag Marha színbőr
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes
Bevonat változat nincs bevonat
Súly 180 g
Anyag Szín marhabőr
Kesztyűméret 11
Hossz 260 mm
Vastagság 1
EN 388 3133X
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Szín marhabőr kesztyűk
Felhasználási terület Heavy Duty
Festék fehér
Termék fajtája Hasított marhabőr kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094055 11
EAN / GTIN 4045197890405
Gyártó száma 094055 11
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Bőr kesztyű mechanikus veszélyek esetén való használathoz. Stabil dupla varrással és gumírozott szárral. A robusztus felső anyag következtében a kesztyű különösen hosszú élettartamú. A mutatóujj teljes egészében bőrből készül.
Pamut belső bélés kizárólag a tenyérfelületnél.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a kezeket a mechanikai kockázatoktól, horzsolásoktól, ütésektől és egyéb felületi sérülésektől.
  • Optimális védőhatás csak a védendő terület teljes lefedettsége esetén biztosított. Záró védőkesztyű esetén ellenőrizze, hogy a zár megfelelően szorosak-e. A védőkesztyű nem csúszhat. Válasszon megfelelő kesztyűméretet.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem védenek a kémiai, mikrobiológiai, termikus, elektromos, vágási veszélyekkel szemben.
  • Ne használja forgó gépalkatrészek közelében.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.