Talpbetét, antracit comfort lábágy betét, HARD, EU cipő méret: 39

Cikkszám: 092866 39
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat comfort
Nem Unisex
EU cipőméret 39
Festék antracit
Termék fajtája Talpbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092866 39
EAN / GTIN 4062406281854
Gyártó száma 092866 39
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

GARANT comfort lábágy betét. A sarokrészen integrált súlyfüggő csillapító elem található, melynek köszönhetően minden viselő számára biztosított az ideális csillapítás. A láb első részén lévő perforálás magas szintű légcserét és klímakomfortot tesz lehetővé.
Kemény csillapító elem 86 kg és 120 kg közötti személyeknek.

Alkalmazható:

GARANT comfort munkavédelmi cipő.
092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176 sz.

GARANT comfort munkavédelmi bakancs.
092074, 092075 sz.-hoz.

GARANT comfort munkavédelmi nyitott cipő.
092050, 092051, 092054, 092055 sz.-hoz.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "comfort" Összes megtekintése