Szandál, fekete/kék IMPULSE Lady XXTL ESD S1PS, EU cipő méret: 39

Cikkszám: 092738 39
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S1PS
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • Tulajdonság: Üzemanyagálló

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat IMPULSE
Nem Női
Védettségi osztály S1PS
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Tulajdonság Üzemanyagálló
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Talp tulajdonságai Rebound talp
EU cipőméret 39
Festék fekete/kék
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092738 39
EAN / GTIN 4030839396308
Gyártó száma 741301-39
Gyártó/felelős személy ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Kivitel:

Női biztonsági nyitott cipő az IMPULSE sorozatból. A fényvisszaverő elemek még rossz fény esetén is jobb láthatóságot biztosítanak a viselőjének. Egyszerűbb fel- és levétel a tépőzárnak köszönhetően.
  • Mikroszálas / textil felső rész.
  • Szellőző textil bélés.
  • Párnázott nyelv.
  • Teljes felületű ESD PRO Lady Y black talpbetét.
  • Fémmentes átszúrásvédelem.
  • WELLMAXX TRAINERS LADY PU/PU talp.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "IMPULSE" Összes megtekintése