Magasszárú fűzős cipő, fekete/narancssárga VD 7600 SST, S3 XB, EU cipőméret: 44

Cikkszám: 092685 44
Új termék
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Acél
  • A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 fölött
  • Hidegszigetelés: -20°C-ig

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat VD
Nem Férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Acél
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 fölött °C
Hidegszigetelés -20°C-ig
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás
EU cipőméret 44
Festék fekete/narancssárga
Termék fajtája Munkavédelmi bakancs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092685 44
EAN / GTIN 4044348754559
Gyártó száma VD 7600 SST ESD S3 XB 44
Gyártó/felelős személy Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Leírás

Kivitel:

VARIO DYNAMICS® munkavédelmi cipő SECURE VARIO® sarokcsillapítással és Vario Multiflex® technológiával. Különösen csúszásgátló Perbunan járótalppal (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Felső rész jól illeszkedő sima bőrből.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Zárt cipőnyelv.
  • Perbunan Athletic ESD járótalp, ezüstszürke.
  • Megerősített orrvédelem.
  • Szín bőr belső talp.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Szabvány:

EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI HRO

Figyelem:

Normál NB kivitel a 092682 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "VD" Összes megtekintése