Félcipő, fekete / kék SST 7100, S2 NB, EU cipő méret: 41

Cikkszám: 092651 41
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 felett
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SST
Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 felett °C
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
EU cipőméret 41
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092651 41
EAN / GTIN 4044348517581
Gyártó száma HALBSCHUH SST 7100 NB 41
Gyártó/felelős személy Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Leírás

Kivitel:

SST munkavédelmi lábbeli SECURA VARIO® sarokcsillapítással és VARIO Multiflex® technológiával és SST (STEITZ SURE STEP®) talppal olajos vagy zsíros padlókhoz.
  • Felső rész lágy nubuk bőrből.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Zárt nyelv.
  • Perbunan Sure Step (SST) járótalp, szürke-kék.
  • Megerősített orrvédő.
  • Valódi bőr belső talp.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru 39 – 46 EU cipőméretekben. 36 – 47 EU méretekben rendelhető.
Széles XB kivitel a 092652 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek