Szandál, fekete VD 711 ESD, S1 XB, EU cipőméret: 41

Cikkszám: 092614 41
Új termék
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • Tulajdonság: Vario® csillapítás
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat VD
Nem Férfi
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Tulajdonság Vario® csillapítás
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 41
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092614 41
EAN / GTIN 4044348753484
Gyártó száma VD 711 ESD XB 41
Gyártó/felelős személy Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Leírás

Kivitel:

A VARIO DYNAMICS család munkavédelmi félcipője tépőzárral és nyílt pórusú funkciós textil felső résszel. SECURA VARIO® sarokcsillapítással.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Biztonsági fényvisszaverők.
  • Szín bőr belső talp.
  • TPU Athletics ESD járótalp, ezüstszürke.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Szabvány:

EN ISO 20345:2022 S1 SR
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Normál NB kivitel a 092613 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "VD" Összes megtekintése