Félcipő matrózkék CP 4300 SF ESD, S3 NB, EU cipőméret: 36

Cikkszám: 092482 36
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CP
Nem Unisex
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Talp tulajdonságai Rebound talp
EU cipőméret 36
Festék tengerészkék-kék
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092482 36
EAN / GTIN 4044348632895
Gyártó száma CP 4300 SF NB 36
Gyártó/felelős személy Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Leírás

Kivitel:

Competition sorozatú modern biztonsági cipő SECURA VARIO® sarokcsillapítással és VARIO Multiflex® technológiával a különösen kényelmes viselet érdekében.
  • Felső rész varrat nélküli textilből nagyfrekvenciás jelöléssel.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • TPU Competition ESD járótalp, fekete.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

CP 4300 SF átszúrásvédelemmel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092483 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek