Magasszárú fűzős cipő, barna NIKOLAS XW ESD, S3, EU cipőméret: 44

Cikkszám: 092235 44
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NIKOLAS
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 44
Festék barna
Termék fajtája Csizma

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092235 44
EAN / GTIN 4030839196564
Gyártó száma 763371-44
Gyártó/felelős személy ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Kivitel:

Casual Business munkavédelmi csizma Desert-Look megjelenéssel. Kitűnően illik az öltönyhöz.
  • Nubuk bőr felsőrész.
  • Bőr bélés.
  • Teljes felületű BUSINESS ESD talpbetét.
  • ESD-hez alkalmas Softvlies belső talp.
  • Extra széles forma.
  • MONO-PU BUSINESS talp.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru a 40 – 46 EU méretekben, a 40 – 48 EU méretekben rendelhető.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek