Félcipő, fekete uvex 1 x-craft pro, S1PL, EU cipőméret: 35

Cikkszám: 092141 35
Új termék
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S1PL
  • Ujjvédő orrész anyaga: Composite
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex 1
Nem Férfi
Védettségi osztály S1PL
Ujjvédő orrész anyaga Composite
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 35
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092141 35
EAN / GTIN 4066853006589
Gyártó száma 6800235
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Kivitel:

A sportos, különösen könnyű munkavédelmi cipő teljes megtámasztást és rugalmasságot biztosít. Nagyon kopásálló, optimális védelem és szellőzés. Krómallergiások számára alkalmas. Minden talp anyaga szilikonoktól, lágyítószerektől és a lakkok bevonóképességét korlátozó anyagoktól mentes. Bőség 11.
  • Distance-Mesh bélésanyag.
  • 100%-ban fémmentes uvex xenova® lábujjvédő orrész.
  • A habosított PU orrész védi a felső anyagot és jelentősen hosszabb élettartamot biztosít.
  • Cserélhető kényelmes lábágy nedvesség elvezető rendszerrel és plusz sarok- és elülső lábrész csillapítással.
  • Energia visszapótló, párnázott uvex i-PUREnrj planet középtalp 15%-ban újrahasznosított granulátumokkal.
  • ESD kivitel.
  • Szellőző és szakadásálló Ripstop felsőrész.
  • Ellenálló és rugalmas PUtek felső rész a láb elején.
  • Kopásálló uvex x-tended grip planet TPU járótalp.

Munkavédelmi félcipő gyorszáras rugalmas cipőfűzővel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2022 S1PL SR

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "uvex 1" Összes megtekintése