Magasszárú fűzős cipő, fekete HOLEX Move Two 101 bakancs S3L ESD, EU cipő méret: 37

Cikkszám: 092103 37
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3L
  • Ujjvédő orrész anyaga: Composite
  • Szakadásállóság: Textil
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Move
Nem Férfi
Védettségi osztály S3L
Ujjvédő orrész anyaga Composite
Szakadásállóság Textil
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 37
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági bakancs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092103 37
EAN / GTIN 4067263114871
Gyártó száma 092103 37
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A HOLEX Move Two biztonsági cipő jellemzője a könnyű és rugalmas anyag, amely szellőzik és ellenálló. Az anyagok kombinációja kényelmes és kellemes viselet. A megjelenést klasszikus dizájn egészíti ki modern elemekkel. Ezenkívül a cipő robusztus a szennyeződéssel és a sérüléssel szemben.
  • Mikroszálas felső rész.
  • Textil átszúrásvédelem.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).
  • 100% poliészterből készült szellőző, kopásálló, szendvics-Mesh funkciós bélés.
  • Mesh- / PU hab lábágy betét.
  • PU / TPU járótalp, fekete.
  • Jobb láthatóság a fényvisszaverő elemeknek köszönhetően.

Bakancs cipőfűzővel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Figyelem:

A lábvédelem tartozékok között megtalálja a megfelelő 092862 110, 092863 130 sz. HOLEX cipőfűzőt és a 092845 sz. 36-48 méretű HOLEX talpbetétet.
Az eredeti talpbetéttel rendelkező cipőket nem vizsgálták a DGUV 112-191 szabályok szerint.

A Secosol® talpbetéttel rendelkező cipőket vizsgálták és azok tanúsítottak. Az ezzel a talpbetéttel rendelkező cipők megfelelnek a DIN EN ISO 20345:2022 szabvány A mellékletében az 1. típusra alkalmazható követelményeknek. Ezzel megfelelnek a DGUV szabály 112-191 / 112-991 (BGR 191) 2. függeléke 4.2.1. szakaszában foglalt követelményeknek.

Ezt követően ellenőrizze az elektrosztatikus tulajdonságokat.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a lábat a mechanikus veszélyektől.
  • Alkalmas elektrosztatikusan veszélyeztetett alkatrészeken végzett munkához.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne vegye ki az átszúrás ellen védő talpat és lábujjvédő orrészt a cipőből.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek