Kivitel:
A HOLEX Move One biztonsági cipő összekapcsolja a kényelmes viseletet a modern és sportos megjelenéssel. Az anyag könnyű és vízálló. Ezen felül nagyon robusztus sérülésekkel és szennyeződésekkel szemben.
- Kopásálló Oxford és erősített TPU felső rész.
- Szendvics-Mesh funkciós bélés.
- PU/TPU járótalp, fekete.
- Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).
- Mesh- és PU hab lábágy betét.
Szabvány:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.
Figyelem:
A lábvédelem tartozékok között megtalálja a megfelelő
092867 125,
092868 125,
092869 125 sz. HOLEX cipőfűzőket és a
092844 sz. 36-48 méretű HOLEX talpbetéteket.
Az eredeti talpbetéttel rendelkező cipőket nem vizsgálták a DGUV 112-191 szabályok szerint.
A Secosol® talpbetéttel rendelkező cipőket vizsgálták és azok tanúsítottak. Az ezzel a talpbetéttel rendelkező cipők megfelelnek a DIN EN ISO 20345:2022 szabvány A mellékletében az 1. típusra alkalmazható követelményeknek. Ezzel megfelelnek a DGUV szabály 112-191 / 112-991 (BGR 191) 2. függeléke 4.2.1. szakaszában foglalt követelményeknek.
Ezt követően ellenőrizze az elektrosztatikus tulajdonságokat.
Warning:
Rendeltetésszerű használat- Védi a lábat a mechanikus veszélyektől.
- Alkalmas elektrosztatikusan veszélyeztetett alkatrészeken végzett munkához.
- Fontos: A cipő viselőjének, valamint az ortopédiai betét készítőjének ezt az információt a rendelkezésére kell bocsátani.
Rendeltetésellenes használat- Ne vegye ki az átszúrás ellen védő talpat és lábujjvédő orrészt a cipőből.