Félcipő, fekete RUNNER 25 ESD, S1P, EU cipőméret: 39

Cikkszám: 092011 39
Új termék
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat RUNNER
Nem férfi; Unisex
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Talp tulajdonságai Rebound talp
EU cipőméret 39
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092011 39
EAN / GTIN 4043692415413
Gyártó száma 83700 39
Gyártó/felelős személy ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Leírás

Kivitel:

A sportos, modern, RUNNER 25 munkavédelmi cipő rendkívül rugalmas illeszkedést biztosít a szorosan illeszkedő Monosock-nak köszönhetően. A 100%-ban szőtt, varrat nélküli felsőrész nagyon kényelmes és rugalmas Light Knit anyagból készült az optimális tartás és a természetes járásérzet érdekében.
  • PET felsőrész REPREVE® szálakból.
  • Tartós, aktív nedvességszabályozás az aktiv-X funkcionális bélésnek köszönhetően.
  • Fémmentes átszúrásvédelem XP® középtalppal.
  • Acél orrész.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, nyomáscsökkentő talpbetét és reakciókész talp technológia.
  • A clima-stream® koncepció maximális szellőzést biztosít a cipőben.
  • SPORTY talprendszer lamellákkal a természetes gördülésért, valamint a saroknál nagyon a jó csillapításért.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC