Fleece dzseki EVOLUTION, Unisex méret: L

Cikkszám: 091839 L
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Anyagösszetétel: 92% poliészter; 8% elasztán
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 240
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat EVOLUTION
Nem Unisex
Anyagösszetétel 92% poliészter; 8% elasztán
Anyagtömeg / szövetsűrűség 240 g/m2
Mosás 40 °C színes ruha
Unisex méret L
Termék fajtája Microfleece dzseki

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 091839 L
EAN / GTIN 7330509539538
Gyártó száma 499825329900L
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Kivitel:

A technikai fleece kabát szorosan illeszkedik a testhez és rugalmas sztreccs anyagból készült jó nedvesség elvezetéssel. Az anyag szigetel hideg ellen, gyorsan megszárad és kényelmes, még kemény munka esetén is.

Alkalmazható:

Shell kabát EVOLUTION, 091834 sz.