{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | INDUSTRY | |
| Nem | férfi | |
| Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 270 g/m2 | |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
| Mosás | 60 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
| Festék | fekete | |
| Konfekcióméret DE | 50L | |
| Termék fajtája | Munkásnadrág |
| Cikkszám | 091581 50L | |
| EAN / GTIN | 5711074070312 | |
| Gyártó száma | 13579-442-09 90C50 | |
| Gyártó/felelős személy | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de |