{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Splash | |
| Nem | férfi | |
| Anyagösszetétel | 100% pamut | |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 330 g/m2 | |
| Mosás | Ipari mosáshoz alkalmas | |
| Ruházat, szerint | DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben | |
| Festék | Sötét antracit / szürke | |
| Konfekcióméret DE | 46 | |
| Termék fajtája | Hegesztő védőkabát |
| Cikkszám | 091482 46 | |
| EAN / GTIN | 4057121032881 | |
| Gyártó száma | 912160-537-46 | |
| Gyártó/felelős személy | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |