{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Industrie Stretch | |
| Nem | női | |
| Anyagösszetétel | 63% poliészter; 33% pamut; 4% elasztolefin | |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 245 g/m2 | |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Mosás | 70 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
| Festék | fekete | |
| Konfekcióméret DE | 44 | |
| Termék fajtája | Munkásnadrág |
| Cikkszám | 091429 44 | |
| EAN / GTIN | 7330509763384 | |
| Gyártó száma | 714418329900C44 | |
| Gyártó/felelős személy | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |