Digitális külső mikrométer IP 54 25 - 50 mm

Cikkszám: 0912502
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0912502
EAN / GTIN 4029713264352
Gyártó száma 0912502
L-szám L40510 190
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Védelmi osztály IP54
  • Olvasás: 0,0001 mm / ,00005 hüvelyk
  • Rögzítőkar
  • Racsnis ütköző
  • Keményfém mérőfelületek
  • Hőszigetelt
  • Gyári szabvány

Leírás:

Digitális külső mikrométer fröccsenő víz elleni védelemmel IP 54. Leolvasási érték 0,001mm / .00005 inch. Szorítókarral és mérőerő-szabályozással tapintó racsniával. Keményfém mérőfelületekkel és kézhővédelemmel ellátott fogantyúval. Orsó átmérője 6,5 mm, osztás 0,5 mm. Elektronikus funkciók: Bekapcsolás és automatikus kikapcsolás. Nulla beállítása bármely ponton lehetséges. mm / inch átváltás. Szállítás beállítási mérővel együtt. Csomagolás: tok

Jellemző:

  • IP osztály: 54 IP
  • Olvasás: 0,001 mm
  • Mérési tartomány (mm): 25 - 50
  • Hibahatár (mm): 0,006 mm
  • Hibahatár (µm): 6 µm
  • Orsó osztása_mm: 0,5 mm
  • Orsó átmérője_mm: 6,5 mm

Szabvány:

DIN 863-1