Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Fűthető steppelt kabát akkuval és csősállal, fekete, Típus: XXL-SET

Cikkszám: 091238 XXL-SET

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Festék fekete
Anyag Poliészter
Bélés anyaga Poliészter
Unisex méret 2XL
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Termék fajtája Hidegvédelmi dzseki

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 091238 XXL-SET
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Tartalom:

A készlet tartalma: 091236 sz. fűthető kabát, 091241 sz. akku töltőkészülékkel és 091243 sz. csősál.

Figyelem:

Mielőtt a kabátot eltenné, annak le kell hűlnie, és az akkumulátort és az akkutartót el kell távolítani. A szénszálas fűtőelemek nem csípődhetnek be. Ne tárolja az akkumulátort fém tárgyakkal együtt (rövidzárlat veszélye). Az akkumulátort, valamint a töltőkészüléket nem szabad feltörni és azokat mindig szárazon kell tartani.