{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Pulsschlag | |
| Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
| Nem | férfi | |
| Anyagösszetétel | 35% pamut; 65% poliészter | |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 260 g/m2 | |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Mosás | 60 °C színes ruha | |
| Festék | kék / fekete | |
| UK méret | 28R | |
| US méret | 30/30 | |
| ES méret | 38 | |
| NL méret | 44 | |
| Konfekcióméret DE | 44 | |
| FR méret | 38 | |
| IT méret | 38 | |
| Termék fajtája | Munkásnadrág |
| Cikkszám | 091161 44 | |
| EAN / GTIN | 4053813024530 | |
| Gyártó száma | 2424 5353-4699-44 | |
| Gyártó/felelős személy | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |