{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Industrie | |
| Nem | férfi | |
| Anyagösszetétel | 33% pamut; 3% elasztolefin; 64% poliészter | |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 265 g/m2 | |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Mosás | 60 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
| Festék | szürke / fekete | |
| Konfekcióméret DE | 27 | |
| Termék fajtája | Munkásnadrág |
| Cikkszám | 091010 27 | |
| EAN / GTIN | 4062406943424 | |
| Gyártó száma | 091010 27 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |