{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Nem | férfi | |
| Anyagösszetétel | 57% pamut; 40% poliészter; 3% elasztán | |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 200 g/m2 | |
| Mosás | 40 °C színes ruha | |
| Festék | fekete / piros | |
| Konfekcióméret DE | 52 | |
| Termék fajtája | Short |
| Cikkszám | 090638 52 | |
| EAN / GTIN | 4067263559641 | |
| Gyártó száma | 090638 52 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |