MULTISAFE Ternitz ing, Unisex, Sötét antracit, 47-48 méret

Cikkszám: 09004-142-18 47-48
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
Cikkszám 09004-142-18 47-48
EAN / GTIN 5707209777621
Gyártó száma 09004-142-18 47-48
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Magas védelem az antisztatikus és lángálló tulajdonságoknak köszönhetően
  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • Rejtett nyomópanellel
  • A hüvelyeken lévő heveder például gázérzékelő rögzítéséhez

Jellemző:

  • Modern fazon
  • Antisztatikus és lángálló
  • Dupla varrású varratok az ujjakon és az oldalakon
  • Gomb panel rejtett gombokkal
  • Mellzsebek hajtókával és rejtett nyomóragokkal
  • Tolltartó
  • Az ujjakon lévő heveder, pl.
  • B
  • Gázriasztó
  • Hüvely szellőzőnyílásai, rejtett
  • Mandzsetta gumírozott szalaggal
  • Anyagösszetétel: 99% pamut/1% szénszál
  • Anyagsűrűség: 185 g/m²
  • Sima szövés.
  • Gallér kerülete: 48 cm / 19 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1.

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 60°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.